Klešče za oprijem

Št. art.: 753-2
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753-2
EAN/GTIN 4000896030231
Številka proizvajalca 753-2
L-število L60140 2891

Opis

Opis:

  • Za majhne okrogle dele in velike obdelovance
  • Vpenjalne čeljusti, vzporedne z ravnino – funkcija vijačne objemke
  • Enostranska vdolbina za prizmo
  • Dolg drsni drog
  • Ročica za hitro sprostitev
  • Površina: Ponikljana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 260 mm
  • Neto teža (kg): 1,11 kg
  • Razpon vpenjanja: 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico