Hikorijev ročaj za kladivo z obročno zagozdo, Dolžina ročaja: 320mm

Št. art.: 752200 320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 320 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 752200 320
EAN/GTIN 4016134702051
Številka proizvajalca 7900538601

Opis

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo art. 750100 z jeklenim zaščitnim vratom ročaja.

Primerno za:

Art. 750100 z utežjo: 500 g

Opomba:

Za kladivo art. 750100 vel. 50/100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 250 / 260.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico