Garnitura zagozd za kladivo 10-delne, Tip: 2

Št. art.: 752100 2
Nastavi ceno 10 kos (0,36 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 18 mm
Vrsta izdelka Klin

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 752100 2
EAN/GTIN 4062406591953
Številka proizvajalca 752100 2

Opis

Izvedba:

Z dvema različno brušenima koncema krakov, ki se pri zabijanju zadreta v les.

Primerno za:

Kladivo z utežjo: 0,2 – 0,4 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico