Sklop odmičnih čepov ∙ dolg

Št. art.: 751LHS/5
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751LHS/5
EAN/GTIN 4000896205530
Številka proizvajalca 751LHS/5
L-število L60140 4191

Opis

Opis:

  • Dolžina ščitnika roke: 85 mm
  • Ergonomska 2-komponentna zaščita rok zagotavlja:
    • Znatno zmanjšanje tveganja poškodb
    • Učinek blaženja (zmanjšanje obremenitve rok med potezami)
    • Zavarujte se
Vsebina:
5-pinski gonilnik 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • 2-komponentni ročaj z zaščito za roke
  • DIN 6450 oblika C
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 175 mm
  • Dolžina l1: 90 mm
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico