Čep za premikanje ∙ kratek

Št. art.: 751KHS-4
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751KHS-4
EAN/GTIN 4000896159994
Številka proizvajalca 751KHS-4
L-število L60140 4751

Opis

Opis:

Uporaba:
Pri odstranjevanju zavornih ploščic z zavornega sedla, npr. Pri MERCEDES-BENZ, aktivirajte/odvijte drsne vijake
  • Kratka različica z zaščito za roke
  • 2-komponentni ročaj z zaščito za roke
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 109 mm
  • Dolžina l1: 10 mm
  • Premer: 4 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico