Ročaj za macolo, zavit 300 mm

Št. art.: 751900 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina ročaja 300 mm
    za macolo z maso 2 kg
    Vrsta izdelka roč.

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 751900 300
    EAN/GTIN 4028656485206
    Številka proizvajalca 48503000

    Opis

    Izvedba:

    Iz lesa brez grč kakovosti 1a. Ravna rast. Vlakna v smeri osi ročaja. Površina je gladko brušena in povoskana.

    Standard:

    DIN 5135

    Primerno za:

    Kladiva z ovalnim očesom po DIN.

    Opomba:

    Ni primerno za kladivo art. 750125 in art 750810.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico