Ročaj za kladivo 260 mm

Št. art.: 751700 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 5111
Dolžina ročaja 260 mm
za kladivo z maso 0,1 kg
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751700 260
EAN/GTIN 4018811572605
Številka proizvajalca 48202600

Opis

Izvedba:

Iz lesa brez grč kakovosti 1a. Ravna rast. Vlakna v smeri osi ročaja. Površina je gladko brušena in povoskana.
Zavita oblika.

Standard:

DIN 5111 in DIN 5112.

Primerno za:

Kladiva z ovalnim očesom po DIN.

Opomba:

Ni primerno za kladivo art. 750125 in art 750810.