Hikorijev ročaj za kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj in klinasto zagozdo, Dolžina ročaja: 280mm

Št. art.: 751680 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecuTec®
Dolžina ročaja 280 mm
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751680 280
EAN/GTIN 4016671029901
Številka proizvajalca 0099122-0200
Proizvajalec Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.picard-hammer.de

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj z zavito obliko, z jeklenim zaščitnim vratom in klinastim vijakom PICARD.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo PICARD SecuTec® art. 750115.

Primerno za:

Art. 750115 z utežjo: 200 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico