Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo 310 mm

Št. art.: 751650 310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 310 mm
Zaščita za ročaj Najlon
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751650 310
EAN/GTIN 4045197379634
Številka proizvajalca 751650 310

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj zavite oblike, z zaščitno tulko iz najlona in obročno zagozdo.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 in mehko kladivo GARANT art. 754120 / 754160.

Primerno za:

Art. 750110 z utežjo: 400 g

Opomba:

Za kladivo art. 750110 vel. 100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 260.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico