Jekleno tesarsko kladivo z magnetnim držalom žičnikov 700 g

Št. art.: 751550 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 700 g
    Dolžina ročaja 280 mm
    Magnetno držalo žičnikov Da
    Držalo žičnikov Da
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 751550 700
    EAN/GTIN 4016671023091
    Številka proizvajalca 0079010

    Opis

    Izvedba:

    Zidarsko kladivo v celoti iz jekla z ročajem iz pravega govejega usnja. Narebrena peta, kakovostno izdelan kavelj in utor za puljenje žičnikov.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico