Tesarsko kladivo, zavita izvedba 567 g

Št. art.: 751330 567
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 567 g
Dolžina ročaja 325 mm
Peta brušeno
Površina polirane
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751330 567
EAN/GTIN 8024886009553
Številka proizvajalca 085AL 20OZ

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana v utopu, kaljena in popuščana. Z brušeno peto in dobro izdelanim sekačem. Velika varnost pred poškodbami zaradi fiksno vtisnjenega ročaja iz pravokotne aluminijaste cevi in dobro oprijemljivega ročaja.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico