Bakreno kladivo s hikorijevim ročajem, Masa brez ročaja: 250g

Št. art.: 751215 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
938 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 250 g
Dolžina ročaja 280 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751215 250
EAN/GTIN 4062406113766
Številka proizvajalca 751215 250

Opis

Izvedba:

Glava kladiva iz bakrene palice, posneti robovi.
S hikorijevim ročajem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico