Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo 320 mm

Št. art.: 751205 320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 320 mm
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751205 320
EAN/GTIN 8024886004725
Številka proizvajalca 332H 320

Opis

Primerno za:

Bakreno kladivo art. 751200.

Primerno za:

Art. 751200 z utežjo: 750 g

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo  320 mm

Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo 320 mm

po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
4,73 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina ročaja 320 320
Zaščita za ročaj Najlon
Material Hikorijev les Hikorijev les
za ⌀ glave 40 ;50
Vrsta izdelka roč. roč.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico