Inženirsko kladivo, Masa brez ročaja: 3/4lb

Št. art.: 751180 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (lb) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja lb 3/4 lb
Dolžina ročaja 320 mm
Masa brez ročaja 340 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751180 3/4
EAN/GTIN 4016134504037
Številka proizvajalca 5081030750

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Z okroglo peto in kroglasto glavo. S hikorijevim ročajem.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico