Na voljo je alternativni izdelek:

Macola 6 kg

Št. art.: 751030 6
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 6 kg
    Dolžina ročaja 800 mm
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 751030 6
    EAN/GTIN 4016134505782
    Številka proizvajalca 5293036000

    Opis

    Izvedba:

    Glava macole kovana v utopu. Peti sta kaljeni in popuščani v skladu s predpisi, glava črno lakirana, delovni površini svetli.
    Macola z zavitim hikorijevim ročajem.

    Standard:

    DIN 6475

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico