Zakovno kladivo z ročajem Ultratec 5 kg

Št. art.: 750900 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 5 kg
Dolžina ročaja 900 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750900 5
EAN/GTIN 4016134508141
Številka proizvajalca 5027985000

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana, kaljena in popuščana ter brušena z vseh strani. Površina črno lakirana, delovni površini svetli.
Z nezlomljivim ročajem Ultratec iz steklenih vlaken.

Standard:

DIN 1042

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico