Ključavničarsko kladivo, francoski model s hikorijevim ročajem 800 g

Št. art.: 750650 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 800 g
    Dolžina glave L 109 mm
    Višina pete H 40 mm
    Dolžina ročaja 360 mm
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750650 800
    EAN/GTIN 4016134509179
    Številka proizvajalca 5029030800

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
    S hikorijevim ročajem.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico