Ključavničarsko kladivo, francoski model s hikorijevim ročajem 500 g

Št. art.: 750650 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 500 g
    Dolžina glave L 98 mm
    Višina pete H 32 mm
    Dolžina ročaja 320 mm
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750650 500
    EAN/GTIN 4016134509155
    Številka proizvajalca 5029030500

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
    S hikorijevim ročajem.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico