Ključavničarsko kladivo, francoski model s hikorijevim ročajem 200 g

Št. art.: 750650 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 200 g
    Dolžina glave L 75 mm
    Višina pete H 25 mm
    Dolžina ročaja 260 mm
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750650 200
    EAN/GTIN 4016134509124
    Številka proizvajalca 5029030200

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
    S hikorijevim ročajem.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico