Ključavničarsko kladivo, francoski model s hikorijevim ročajem 1500 g

Št. art.: 750650 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 1.500 g
    Dolžina glave L 137 mm
    Višina pete H 50 mm
    Dolžina ročaja 360 mm
    brez iskrenja Ne
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750650 1500
    EAN/GTIN 4016134509193
    Številka proizvajalca 5029031500

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
    S hikorijevim ročajem.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico