Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem, Masa brez ročaja: 800g

Št. art.: 750530 800
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 800 g
Dolžina ročaja 350 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 750530 800
EAN/GTIN 4045197975188
Številka proizvajalca 750530 800
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico