Ključavničarsko kladivo z ročajem Ultratec, Masa brez ročaja: 200g

Št. art.: 750500 200
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 200 g
Dolžina ročaja 258 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750500 200
EAN/GTIN 4016134506758
Številka proizvajalca 5039980200
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
Z nezlomljivim ročajem Ultratec iz steklenih vlaken.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.