Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj 50 g

Št. art.: 750100 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Masa brez ročaja 50 g
    Dolžina ročaja 250 mm
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750100 50
    EAN/GTIN 4016134502897
    Številka proizvajalca 5039030050

    Opis

    Izvedba:

    S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
    Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
    Od vel. 200 z zaščitno jekleno tulko.

    Standard:

    Glava kladiva po DIN 1041.

    Material:

    Specialno orodno jeklo.

    Rezervni del:

    Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752200, za vel. 50 pod art. 751700 250 in za vel. 100 pod art. 751700 260.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico