Vzporedni vbodnik, osmerokotni

Št. art.: 750.2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750.2,5
EAN/GTIN 7610733012602
Številka proizvajalca PB 750.2,5
L-število L60060 1560

Opis

Opis:

  • Dolomilec, izvlačevalec, osmerokotni
  • za varno izvlačenje ali prebijanje zakovic, čepov, vijakov ali pritrdilnih elementov
  • cilindrični trn najvišje trdote in trdnosti, izjemno vzdržljiv
  • poškodbeno kaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • izdelano iz osemkotnega jekla, za varno rokovanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 120 mm
  • Cilindrična dolžina: 25 mm
  • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 8 mm
  • Premer trna: 2.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico