Vzporedni vbodnik, osmerokotni

Št. art.: 750.13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 750.13
    EAN/GTIN 7610733024117
    Številka proizvajalca PB 750.13
    L-število L60060 1286

    Opis

    Opis:

    • Dolomilec, izvlačevalec, osmerokotni
    • za varno izvlačenje ali prebijanje zakovic, čepov, vijakov ali pritrdilnih elementov
    • cilindrični trn najvišje trdote in trdnosti, izjemno vzdržljiv
    • poškodbeno kaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
    • izdelano iz osemkotnega jekla, za varno rokovanje
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
    • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
    • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

    Lastnosti:

    • Celotna dolžina: 230 mm
    • Cilindrična dolžina: 100 mm
    • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 16 mm
    • Premer trna: 13 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico