Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 9 mm

Št. art.: 75.9
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 75.9
EAN/GTIN 3148511196304
Številka proizvajalca 75.9
L-število L60130 1932

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka in dolga glava: šesterokotna
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 13,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 122
  • L1 [mm]: 26
  • T [mm]: 9
  • [g]: 65

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico