Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 7/8″

Št. art.: 75.7/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 75.7/8
EAN/GTIN 3148511204009
Številka proizvajalca 75.7/8
L-število L60130 3954

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka in dolga glava: šesterokotna
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico