Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 35 mm

Št. art.: 75.35
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 75.35
EAN/GTIN 3148511198902
Številka proizvajalca 75.35
L-število L60130 4079

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka in dolga glava: šesterokotna
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 48,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 81
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 96
  • D [mm]: 34
  • [g]: 1630

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico