Nasadni ključ zakrivljen 6x6 oldal 15 mm

Št. art.: 75.15
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 75.15
    EAN/GTIN 3148511196908
    Številka proizvajalca 75.15
    L-število L60130 1919

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
    • Kratka in dolga glava: šesterokotna
    • Kratka glava s kanili za navojne palice
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 22,5
    • d [mm]: 10,5
    • d1 [mm]: 10,0
    • H [mm]: 34
    • L [mm]: 169
    • L1 [mm]: 42
    • T [mm]: 15
    • [g]: 230

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico