Nasadni ključ Ročaj PROTWIST 7 mm

Št. art.: 74AT.7
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74AT.7
    EAN/GTIN 3662424094439
    Številka proizvajalca 74AT.7
    L-število L60130 9453

    Opis

    Opis:

    • Vpenjalni ključ z ročajem izvijača: idealen za vijake z omejenim dostopom po višini ali za precizno mehaniko
    • Pretakljiv ročaj izvijača za optimalno udobje tudi med močnim rahljanjem
    • 6-nožični ključ z globoko luknjo za dolge navoje
    • Kovani del za največjo vzdržljivost
    • Metrične velikosti: 3,2 do 14 mm
    • Dizajn: satenasto kromiran
    • Profesionalno orodje z doživljenjsko garancijo za orodje Facom

    Lastnosti:

    • A [mm]: 7,0
    • D [mm]: 9,5
    • E [mm]: 36
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 125
    • L2 [mm]: 35
    • [kg]: 0,130

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico