Nasadni ključ Ročaj PROTWIST 6 mm

Št. art.: 74AT.6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74AT.6
EAN/GTIN 3662424094408
Številka proizvajalca 74AT.6
L-število L60130 9452

Opis

Opis:

  • Vpenjalni ključ z ročajem izvijača: idealen za vijake z omejenim dostopom po višini ali za precizno mehaniko
  • Pretakljiv ročaj izvijača za optimalno udobje tudi med močnim rahljanjem
  • 6-nožični ključ z globoko luknjo za dolge navoje
  • Kovani del za največjo vzdržljivost
  • Metrične velikosti: 3,2 do 14 mm
  • Dizajn: satenasto kromiran
  • Profesionalno orodje z doživljenjsko garancijo za orodje Facom

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,0
  • D [mm]: 9,5
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,120

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico