Zatiči za točkala 6-8

Št. art.: 749820 6-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

2,5 mm
Dolžina 96 mm
Vrsta izdelka Zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749820 6-8
EAN/GTIN 4049002029066
Številka proizvajalca R430 140 00

Opis

Primerno za:

Centrirno točkalo art. 749800.

Primerno za:

Centrirno točkalo art. 749800: Vel. 6–8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico