Centrirno točkalo 11-16 mm

Št. art.: 749800 11-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ izvrtine 11 mm - 16 mm
celotna dolžina 115 mm
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749800 11-16
EAN/GTIN 4049002023873
Številka proizvajalca R430 142

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz točkalnega čepa, vodilne puše in centrirne tulke z zarezami. Točkalni čep je mogoče brusiti.

Uporaba:

Točkanje po vzorčnem obdelovancu ali šabloni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.