Garnitura vzmeti 2-delna 110

Št. art.: 749420 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vzmet št. 1 = ⌀ 4,7−5,1 mm
Vzmet št. 1 = dolžina 17,7 mm
Vzmet št. 2 = ⌀ 5 mm
Vzmet št. 2 = dolžina 33 mm
Število vzmeti 2
Vrsta izdelka Vzmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749420 110
EAN/GTIN 4045197565204
Številka proizvajalca 749420 110

Opis

Primerno za:

Samoudarna točkala art. 749400

Primerno za:

Točkalo art. 749400: Vel. 110

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico