Nadomestna konica za točkalo 6X54 mm

Št. art.: 749360 6X54
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm
Dolžina 54 mm
Material Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749360 6X54
EAN/GTIN 4049002024153
Številka proizvajalca R439 131

Opis

Material:

Specialno orodno jeklo.

Primerno za:

Samoudarna točkala art. 749350: Vel. 130

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico