Točkalo, posebna kakovost, kromirano konica iz karbidne trdine 100 mm

Št. art.: 749300 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 100 mm
    ⌀ držala 8 mm
    Trdota konice pribl. 59 HRC
    Izvedba udarne glave poboljšani
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromiran
    Vrsta izdelka Točkalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 749300 100
    EAN/GTIN 7610733004652
    Številka proizvajalca PB 712.1

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto 8-kotno držalo, konica svetla. Točkalo je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave točkala.
    Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
    S prilotano konico iz karbidne trdine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico