Točkalo za mehanike 100 mm

Št. art.: 749200 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 100 mm
⌀ držala 8 mm
Trdota konice pribl. 59 HRC
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749200 100
EAN/GTIN 7610733200412
Številka proizvajalca 705.2

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, držalo kordirano. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota – pribl. 59 HRC – pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico