Čep za premikanje

Št. art.: 748A-3
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 748A-3
    EAN/GTIN 4000896029891
    Številka proizvajalca 748A-3

    Opis

    Opis:

    • Osmerokotno steblo
    • DIN 6450 oblika C
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 125 mm
    • Premer: 3 mm
    • Neto teža (kg): 0,03 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico