Točkalo, posebna kakovost, kromirano 120/10 mm

Št. art.: 748900 120/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 120 mm
⌀ držala 10 mm
Trdota konice pribl. 59 HRC
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 748900 120/10
EAN/GTIN 7610733200436
Številka proizvajalca 710.2

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo, konica svetla. Točkalo je enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave točkala.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico