Ženski nizki čevlji MAJA Low ESD S3, velikost 35

Št. art.: 74781-35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MAJA
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 35
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74781-35
    EAN/GTIN 4030839373187
    Številka proizvajalca 74781-35

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobni material iz mikrovlaken/hidrofobni tekstilni material CORDURA®
    • Zračna tekstilna podloga
    • Zaprt, podložen jezik
    • Vse-over vložek DAME ESD črna
    • Nekovinska zaščita proti prebadanju
    • PU/PU SOLE NOVA
    • Jeklena kapa
    • EN ISO 20345 S3 SRC, OBRAZEC A..
    • Oprema brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico