Damski varnostni sandali MILA aqua Easy ESD S1, velikost 36

Št. art.: 74710-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MILA
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 36
    Barva türkis
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74710-36
    EAN/GTIN 4030839195109
    Številka proizvajalca 74710-36
    L-število L00790 1262

    Opis

    Opis:

    • Material iz mikrovlaken/mrežja
    • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
    • podložen jezik
    • vložek podplata LADIES ESD sive barve
    • vložek iz mehkega flisa ESD
    • podplat NOVA iz PU/PU
    • zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
    • oprema brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico