Varnostni škorenj z vezalkami za ženske LENA blue Mid ESD S3, velikost 38

Št. art.: 746141-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija LENA
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 38
    Barva blau
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 746141-38
    EAN/GTIN 4030839277843
    Številka proizvajalca 746141-38
    L-število L00790 3988

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Podplat z vložkom po celotni dolžini LADIES ESD črn
    • Nemetalni vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat TREKKING LADY
    • PU zaščita prstov
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico