Prebijači, posebna kakovost kromirane 10 mm

Št. art.: 745300 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 10 mm
⌀ držala 16 mm
celotna dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 745300 10
EAN/GTIN 7610733005079
Številka proizvajalca PB 730.10

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom, enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.
Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico