Komplet keramičnih zatičev PREMIUM jeklo

Št. art.: 74499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74499
EAN/GTIN 9003170744997
Številka proizvajalca 74499
L-število L50140 2053

Opis

Opis:

PREMIUM keramični zatiči garnitura za premi brusilnik vključujejo vse brusne zatiče, ki se običajno uporabljajo za obdelavo jekla, vključno s hrapavim kamnom. Zatiči zagotavljajo najvišjo možno vrednost življenjska doba za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov. Optimalno ujemanje med zmogljivostjo odrezka in doseženim površinskim rezultatom vodi do najboljših rezultatov pri širokem razponu jeklenih kakovosti.

Lastnosti:

  • Oblika: SETK 52 SORT / 14-6
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 X 32 X 6
  • dimenzija (D x G x v): 40 x 32 x 6 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Izvrtina: 6 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • garnitura vključuje vse običajne brusilne zatiče za obdelavo jekla, vključno s hrapavim kamnom
  • Najvišja možna življenjska doba za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov
  • Zatiči zagotavljajo optimalno ujemanje vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na različnih jeklenih kvalitetah, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico