Opis:
Ta komplet se uporablja predvsem za velike plošče za brušenje blokov v vezavi sintetične smole in po možnosti v livarski industriji. Vrtljivi jekleni valji zagotavljajo učinkovito oblačenje in ostrenje diska. Velika prednost tega orodja za oblačenje je, da je hitro in Preprosto se lahko napolni z nadomestnimi valji.
Lastnosti:
- Oblika: 100 ARO S3610 REZERVNI VALJI
- Specifikacija: VPE = 1 kosov.
- dimenzija (D x G x v): 36 x 21 x 8 mm
- Premer: 36 mm
- Debelina: 21 mm
- Izvrtina: 8 mm
- Ustreznost materiala: Neodvisen material
Prednosti:
- Kratki časi oblačenja
- Je mogoče obnoviti
Uporaba:
- Uporablja se predvsem za velike plošče za brušenje blokov pri vezavi sintetične smole in se po možnosti uporablja v livarski industriji