Nakovalo 3 mm

Št. art.: 744600 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala kovice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala kovice 3 mm
Debelina držala (maksimalna) 10 mm
celotna dolžina 100 mm
Velikost luknje 3,5 mm
Vrsta izdelka Nakovalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 744600 3
EAN/GTIN 4024089057812
Številka proizvajalca R445 003 0

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo, glava svetla. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Standard:

DIN 6434.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico