• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nakovalo, za ⌀ držala kovice: 2mm

Št. art.: 744600 2
Popust
2,38 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala kovice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala kovice 2 mm
Debelina držala (maksimalna) 10 mm
celotna dolžina 100 mm
Velikost luknje 2,5 mm
Vrsta izdelka Nakovalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 744600 2
EAN/GTIN 4049002002601
Številka proizvajalca R445 002 0
Proizvajalec Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo, glava svetla. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Standard:

DIN 6434.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico