Ločilni sekač 10X3 mm

Št. art.: 743400 10X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Rezilo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezilo 10×3 mm
Dolžina držala 125 mm
Masa 80 g
Vrsta izdelka Ločilni sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 743400 10X3
EAN/GTIN 4049002006746
Številka proizvajalca R393 003 0

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Uporaba:

Za izbijanje robov med izvrtinami.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico