Varnostni škorenj z vezalkami za ženske NIKOLA black Mid ESD S2, velikost 42

Št. art.: 74310-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija NIKOLA
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva schwarz
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74310-42
EAN/GTIN 4030839376089
Številka proizvajalca 74310-42

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat ESD po celotni dolžini
  • Mehki podplat ESD iz flisa
  • MONO-PU podplat
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S2 SRA, oblika B
  • Kombinacija vezalk in zadrge

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico