Varnostni škorenj z vezalkami za ženske NIKOLA black Mid ESD S2, velikost 37

Št. art.: 74310-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija NIKOLA
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 37
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 74310-37
    EAN/GTIN 4030839376034
    Številka proizvajalca 74310-37
    L-število L00790 1888

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Odbojna podloga
    • Oblazinjen jezik
    • Podplat ESD po celotni dolžini
    • Mehki podplat ESD iz flisa
    • MONO-PU podplat
    • Zelena kapica prstov
    • EN ISO 20345 S2 SRA, oblika B
    • Kombinacija vezalk in zadrge

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico